曜日別特売

【大容量】ファブリーズ 業務用 除菌 消臭 スプレー 布用 消臭剤 詰め替え 10L P&Gプロフェッショナル

【大容量】ファブリーズ 業務用 除菌 消臭 スプレー 布用 消臭剤 詰め替え 10L P&Gプロフェッショナル - ファブリーズ【大容量】ファブリーズ 業務用 除菌 消臭 スプレー 布用 消臭剤 詰め替え 10L P&Gプロフェッショナル - ファブリーズ【大容量】ファブリーズ 業務用 除菌 消臭 スプレー 布用 消臭剤 詰め替え 10L P&Gプロフェッショナル - ファブリーズ【大容量】ファブリーズ 業務用 除菌 消臭 スプレー 布用 消臭剤 詰め替え 10L P&Gプロフェッショナル - ファブリーズ【大容量】ファブリーズ 業務用 除菌 消臭 スプレー 布用 消臭剤 詰め替え 10L P&Gプロフェッショナル - ファブリーズ【大容量】ファブリーズ 業務用 除菌 消臭 スプレー 布用 消臭剤 詰め替え 10L P&Gプロフェッショナル - ファブリーズ【大容量】ファブリーズ 業務用 除菌 消臭 スプレー 布用 消臭剤 詰め替え 10L P&Gプロフェッショナル - ファブリーズ【大容量】ファブリーズ 業務用 除菌 消臭 スプレー 布用 消臭剤 詰め替え 10L P&Gプロフェッショナル - ファブリーズ

衣類の消臭・除菌に。ウイルス除去、シワ取りもできる。コック付きで詰め替え簡単。ソファ、カーペット、カーテン、布団もスッキリ。香りが残らないタイプ。詰め替え用大容量

用途ソファーやイス、車内の布製品の消臭に!成分トウモロコシ由来消臭成分、除菌成分(有機系)、香料、水シリーズファブリーズ香り香りが残らない使用場所ホテル、飲食店、介護施設、療養施設危険物の類別非危険物商品タイプ詰替内容量1個(10L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89563241-
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする