ヒロ・コーポレーション
蓄熱式湯たんぽ
かわいい動物の湯たんぽ。お湯の入れ替え不要。急速蓄熱・長時間あったか最大6時間ぽかぽか。
セット内容
湯たんぽ、保温カバー、蓄熱用電源コード、取扱説明書
材質
カバー:ポリエステル、蓄熱式湯たんぽ:PVC・ポリエステル・ポリカーボネート・ポリプロピレンエポキシ樹脂・銅・304ステンレス・ABS・水
質量(g)
蓄熱用電源コード:約120
定格電圧(V)
AC100 50/60Hz
定格消費電力(W)
400
使用時間
最長2~6時間(お布団の中で使用の場合)
コード長さ(cm)
充電コード:約60
特性
蓄熱時間:約7~15分間(室温等により時間は変動します)
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
本体寸法(mm)
本体質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06914498
ひつじ
ひつじ
約320×320×75
約1387(カバー:約87、湯たんぽ:約1300)
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
06914480
ねこ
ねこ
約400×280×75
約1396(カバー:約96、湯たんぽ:約1300)
¥
3,800
取扱い終了
06914489
うさぎ
うさぎ
約360×290×75
約1383(カバー:約83、湯たんぽ:約1300)
¥
3,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください