曜日別特売

連発式カッターナイフ

連発式カッターナイフ - PROMOTE(プロモート)

連発式カッターナイフは、紙や梱包のカットなどに最適なカッターナイフです。替刃連発式カッターナイフで替刃が本体に1枚+替刃2枚付いております。

用途紙や梱包のカットなどに。全長(mm)170規格L型刃厚(mm)0.5適合替刃NO.7000L内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06901451NO.7134L
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする