曜日別特売

角型アルミコンテナ

角型アルミコンテナ - 大丸興業角型アルミコンテナ - 大丸興業

アルミニウム製の魚缶。魚市場から大手食品加工メーカー等、食品に関わる広い分野でご使用頂いております。

材質アルミニウム質量(g)1.5幅(cm)38.5表面処理アルマイト処理高さ(cm)13.5奥行き(cm)60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06914559-
11,550
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,700/税込¥4,070
北海道地方1¥4,800/税込¥5,280
沖縄地方1¥5,550/税込¥6,105
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする