大丸興業
角型ステンレスコンテナ
ステンレス製の魚缶。魚市場から大手食品加工メーカー等、食品に関わる広い分野でご使用頂いております。
材質
ステンレス
表面処理
電解研磨
質量(g)
2.3
幅(cm)
40
高さ(cm)
13.5
奥行き(cm)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(cm)
奥行き(cm)
高さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06914568
-
40
60
13.5
¥
11,550
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,700
/
税込
¥
4,070
北海道地方
1
¥
4,800
/
税込
¥
5,280
沖縄地方
1
¥
5,550
/
税込
¥
6,105
離島
1
お送りできません