Nobby
NBT90 トリマー
一度の充電で約180分使用できる大容量バッテリー。毛量や髪質、音が気になるお客様によって選べる回転数調整機能。
付属品
スタンド、電源アダプター、アタッチメント(3・6mm)、掃除用ブラシ、オイル、取扱説明書
色
ブラック
高さ(mm)
本体刈り高さ:0.4(直刃)
スイッチ
電源スイッチ、スピード調整スイッチ
本体質量(g)
140(刃付き)
バッテリー
リチウムバッテリー
充電時間(時間)
約3.5
バッテリー容量(mAh)
1400
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
148×32×37(刃付き)
使用可能時間(分間)
約180
入力電源(V)
AC100-240 50/60Hz
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06914507
-
¥
11,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください