曜日別特売

165PCS マルチルーターセット

165PCS マルチルーターセット - PROMOTE(プロモート)

165PCS マルチルーターセットは、精密作業に便利なフレキシブルシャフト付のマルチセットです。金属・プラスチック・木製品・陶器・ガラス・石材・貝殻の精密切断・溝入れ・研削・研磨・艶出し・サンディング・錆落し・クリーニング・穴あけ・彫刻など様々な状況でご使用いただけます。

用途精密作業に。付属品フレキシブルシャフト1100mm、レンチ9.5mm、コレットチャック1.5~1.6mm、コレットチャック2.34~2.4mm、コレットチャック3.0~3.2mm×2、アクセサリー158個(詳細は商品画像をご覧ください)消費電力(W)130回転数(min-1[r.p.m])8000~30000 無断変速定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約2本体質量(g)約640(コード含む)定格電流(A)1.3ケース寸法(mm)約450×430×400絶縁方式二重絶縁構造本体寸法(mm)長さ230本体寸法 直径(mm)58内容量1セット(1セット)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06901487PMR-165
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする