みみスカット

みみスカット - WETECHみみスカット - WETECHみみスカット - WETECH

固くない弾性素材ヘッド&ストッパー付き。耳壁に頑固に付いた耳垢も「振動」+「吸引」で取り除く。先端ノズルの長さは人の耳穴から鼓膜までの平均的な距離をもとに設計。子供からお年寄りの方まで安心して使用できます。吸引された耳垢はノズルを外せば簡単にお掃除できます

セット内容本体×1、掃除ブラシ×1、ノズル×2、テスト用単4乾電池×1、取扱説明書×1材質ABS、TPE、PE、PP質量(g)約18寸法(cm)約2.5×10.4(ノズル装着時約13)電源(個)単4形電池1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06914471-
955
949
1,044(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グルーミング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする