曜日別特売

ウォーターポンププライヤー コブラ ソフトプラスチックハンドル

ウォーターポンププライヤー コブラ ソフトプラスチックハンドル - KNIPEX(クニペックス)ウォーターポンププライヤー コブラ ソフトプラスチックハンドル - KNIPEX(クニペックス)ウォーターポンププライヤー コブラ ソフトプラスチックハンドル - KNIPEX(クニペックス)ウォーターポンププライヤー コブラ ソフトプラスチックハンドル - KNIPEX(クニペックス)ウォーターポンププライヤー コブラ ソフトプラスチックハンドル - KNIPEX(クニペックス)ウォーターポンププライヤー コブラ ソフトプラスチックハンドル - KNIPEX(クニペックス)

プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。
てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。
ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)です。
アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。
アゴの開きは片手で調節が可能です。
口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付きです。
少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状です。
入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。
アゴの開き幅の調整に時間を必要としません。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。
上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。

用途パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。トラスコ品番471-6001材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済クロムバナジウム電気鋼呼び寸法(mm)180最大口開き(mm)36機能調整18段階材質(ハンドル)ソフトプラスチック内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
069018018703-180
オープン
7,898
8,688(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする