パイププライヤー(プラスチックジョータイプ)

パイププライヤー(プラスチックジョータイプ) - KNIPEX(クニペックス)

プラスチック製パイプジョイント、丸型ユニオンナットなどの締め、緩め作業に最適です。
つかみ面にプラスチック歯がついており、ワークを傷つけません。
つかみ面は滑り止めの横すじ入りです。
丸型ユニオンナットなどの締め、緩め作業に最適です。

用途プラスチック製パイプジョイント、丸型ユニオンナットなどの締め、緩め作業に。付属品プラスチックジョートラスコ品番125-6284材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済クロムバナジウム電気鋼呼び寸法(mm)250最大口開き(mm)10~75機能調整25段階内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
069018108111250
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする