曜日別特売

ラジオペンチ 140mm

ラジオペンチ 140mm - KNIPEX(クニペックス)ラジオペンチ 140mm - KNIPEX(クニペックス)ラジオペンチ 140mm - KNIPEX(クニペックス)ラジオペンチ 140mm - KNIPEX(クニペックス)ラジオペンチ 140mm - KNIPEX(クニペックス)ラジオペンチ 140mm - KNIPEX(クニペックス)

精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。
ヘッドの先端形状は半丸型です。
つかみ面には滑り止めの横スジが入っています。
サイドカッターでは中硬線、硬線を切断することができます。
入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61です。

トラスコ品番446-7477材質焼き入れクロムバナジウム鋼幅(mm)ジョイント部:15厚さ(mm)ジョイント部:8全長(mm)140切断能力(mm)中硬線2.5、硬線1.6取付穴落下防止用ひも取付穴無先端形状E2.5×F2.0mm機能圧着機能無口先長(mm)42先端厚さ(mm)2.5先端幅(mm)2内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
069017852502-140
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする