曜日別特売

インバーター発電機(カセットボンベ式) PEG-600iB

インバーター発電機(カセットボンベ式) PEG-600iB - PROMOTE(プロモート)

インバーター発電機(カセットボンベ式) PEG-600iBは、仕事・アウトドア・非常用にいつでもどこでも気軽に使えるカセットボンベ式インバーター発電機です。ホームセンターや量販店等で販売しているカセットボンベをセットするだけで燃料の補給ができます。手軽に使えるカセットボンベで電気をつくります。レジャーなどはもちろん、非常時も迅速にご使用できます。パソコンや精密機器にも安心、インバーターを装備しているので家庭用電源と同等の良質な電源を供給します。

用途作業場・非常用などに。仕様4サイクルガソリンエンジン付属品直流バッテリー充電用コード、プラグレンチ、ドライバー、オイル用ノズル、エンジンオイル(200ml)出力(kW)1.15(1.5PS)周波数(Hz)50/60容量(L)0.5(カセットボンベ2本)定格電圧(V)AC100排気量(mL)53.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×270×390使用燃料LPG(液化ブタン)連続使用時間(時間)約1.5(定格負荷)エンジンオイル量(mL)180点火プラグTORCH A7RTC(NGK CR7HSA互換)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06901478PEG-600iB
オープン
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガソリン発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする