天牛(富士手袋工業)
牛本革手袋 牛クレ レインジャー 319
牛表革を使用しているため、柔軟性に優れており、使い込むほどに手になじみます。
手首には面ファスナー(マジックテープ)がついております。
用途
一般作業、鉄工業、鳶職、土木建設、自動車修理、電工設備業、農園芸、アウトドア等にご使用ください。
材質(本体)
牛皮革
入数(双)
1
機能
伸縮性・柔軟性
袖口仕様
マジックタイプ
内容量
1双
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06900340
319
S
21.5
7.5
20
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
06900349
319
M
22
8
21
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
06900358
319
L
22.5
8.5
22
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
06900367
319
LL
23.5
9
22
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
06900376
319
3L
2.5
9
23
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください