Li-ion充電式ドライバー 3.6V

Li-ion充電式ドライバー 3.6V - PROMOTE(プロモート)Li-ion充電式ドライバー 3.6V - PROMOTE(プロモート)

Li-ion式充電ドライバー 3.6Vは、ご家庭などのDIYや家具の組み立てなどでもご使用いただける電動ドライバーです。ライト付なので暗い手元でも明るく安全に作業ができます。ドライバービットが4種類付属しておりますので様々な用途でお使いいただけます。

用途DIYや家具の組み立てに。付属品USBケーブル(USB電源は付属されておりません)、ドライバービット4種類(PH1・PH2・-4・-6)※充電の際は市販別売USB電源ポートを使用ください。電源(V)AC100 (50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])180チャック能力(mm)6.35(六角軸)回転方向正逆回転切替商品構成セット品モーター電圧(V)DC-3.6充電時間(時間)約3~5バッテリー容量(mAh)1300 Li-ion内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06901031CSD-36VN
オープン
5,098
5,608(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする