PROMOTE(プロモート)
R&Gドライバー(-)
R&Gドライバー(-)は、手になじみやすいラバーグリップ仕様のドライバーです。先端はマグネット入りです。
用途
ネジの開閉に。
仕様
Cr-v(全身焼き入れ)
先端
ブラックディブ塗装
先端形状
マイナス
商品構成
単品
先端サイズ(mm)
6
刃先マグネット
あり
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06901110
7175
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません