曜日別特売

R&Rドライバー(+)

R&Rドライバー(+) - PROMOTE(プロモート)

R&Gドライバー(-)は、手になじみやすいラバーグリップ仕様のドライバーです。先端はマグネット入りです。

用途ネジの開閉に。仕様Cr-v(全身焼き入れ)先端ブラックディブ塗装先端形状プラス商品構成単品先端サイズ(mm)2刃先マグネットあり内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
069011197174
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする