SUN UP
ショートドリルセット特殊刃 10本組
穴あけ後のバリが出にくい特殊刃形状!
短いからブレにくく折れにくい!
用途
鉄・ステンレス・アルミ・銅の穴あけ
セット内容
2.0mm・2.3mm・2.5mm・3.0mm・3.2mm・3.5mm・4.0mm・4.5mm・5.0mm・6.0mm
材質
ドリル刃…ハイス鋼(高速度鋼HSS-M2) 六角軸…炭素鋼(S45C)
軸径(Φmm)
6.35
表面処理
【ドリル刃】チタンコーティング【六角軸】ニッケルメッキ
硬度HRC(刃部)
63±1
内容量
1個(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06911795
-
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください