SUN UP
ショートドリル 特殊刃 2P
穴あけ後のバリが出にくい特殊刃形状!
短いからブレにくく折れにくい!
用途
鉄・ステンレス・アルミ・銅の穴あけ
材質
ドリル刃…ハイス鋼(高速度鋼HSS-M2) 六角軸…炭素鋼(S45C)
軸径(Φmm)
6.35
ドリル長(mm)
15
表面処理
【ドリル刃】チタンコーティング【六角軸】ニッケルメッキ
硬度HRC(刃部)
63±1
内容量
1個(2本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06911768
-
【ドリル】2.3
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
5日以内出荷
06911777
-
【ドリル】2.5
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
5日以内出荷
06911786
-
【ドリル】2.8
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください