PROMOTE(プロモート)
エアーダスター
エアーダスターは、切粉などの吹き飛ばしに使用できるエアーダスターです。本体のエアー取り口にプラグが付いているのでワンタッチで取付が可能で簡単です。
用途
切粉などの吹き飛ばしに。
全長(mm)
193
ノズル長(mm)
15
ノズル口径(Φmm)
2
配管接続方式
プラグ
エアー取付口
1/4(プラグ)
ノズル取付口
G1/8
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06901049
DG-10
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません