PROMOTE(プロモート)
エアーグラインダー
エアーグラインダーは、金型修正、各種工業部品のバリ取りなど研削作業に最適なエアーグラインダーです。安全ストッパーを採用しておりますので誤っての起動を防止します。後方排気です。
用途
金型修正、各種工業部品のバリ取りなど研削作業に。
寸法(mm)
【エアインレット】6.35
色
シルバー
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
22000
コレットサイズ(mm)
6
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06901067
AT-7033
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません