沼ピンセット

沼ピンセット - EIGERTOOL(アイガーツール)沼ピンセット - EIGERTOOL(アイガーツール)沼ピンセット - EIGERTOOL(アイガーツール)沼ピンセット - EIGERTOOL(アイガーツール)沼ピンセット - EIGERTOOL(アイガーツール)沼ピンセット - EIGERTOOL(アイガーツール)

極細先端で、わずかなつまみや小さなパーツもしっかりキャッチします。
従来型ピンセットに比べ、先端が細く鋭い設計になっています。
使えばハマる!ピンセットの沼へ…

材質18-8 SUS304 ステンレス材全長(mm)125質量(g)13本体サイズ(mm)125×10内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
先端
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06911917ENPS-125直型
1,980
1,798
1,978(税込)
当日出荷
06911926ENPC-125曲型
1,980
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

「沼ピンセット」従来品と比較しました!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする