曜日別特売

リング付六角棒レンチ 8PC

リング付六角棒レンチ 8PC - PROMOTE(プロモート)

リング付六角棒レンチ 8PCは、六角穴ボルトなどの締め付け、緩め作業に最適な六角棒レンチです。持ち運びに便利なリング付きです。

用途六角穴ボルトなどの締め付け、緩め作業に。仕様カーボンスチールセット内容1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・5.5・6.0mm8本組形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ内容量1セット(1セット)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06901697RW-0800
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06901697RW-080082695394RW-0800RW-0800 六角棒レンチ リング付 8本組 PROMOTE(プロモート) 82695394六角棒レンチ リング付 8本組PROMOTE(プロモート)1セット
269
税込296
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする