PROMOTE(プロモート)
ボールポイント六角棒レンチ 7本組
ボールポイント六角棒レンチ 7本組は、六角穴ボルトなどの締め付け、緩め作業に最適な六角棒レンチです。ボールポイントタイプで角度を付けて作業が出来ます。
用途
六角穴ボルトなどの締め付け、緩め作業に。
セット内容
1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0mm7本組
形状
L型
先端形状
ボールポイント
サイズ規格
ミリ
内容量
1セット(1セット)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06901715
BPW-710
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません