PROMOTE(プロモート)
9PCL型ロング六角棒レンチ
9PCL型ロング六角棒レンチは、六角穴ボルトなどの締め付け、緩め作業に最適な六角棒レンチです。ロングタイプ・プラスチックホルダーで取り出し、収納が容易で紛失を防ぎます。
用途
六角穴ボルトなどの締め付け、緩め作業に。
セット内容
1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0・8.0・10.0mm9本組
形状
L型
タイプ
ロング
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
内容量
1セット(1セット)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06901670
LW-0900H
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください