曜日別特売

NB1906 ヘアドライヤー

NB1906  ヘアドライヤー - NobbyNB1906  ヘアドライヤー - Nobby

シンプルで使い易いスイッチレイアウト。手元の即冷スイッチで、温冷風が簡単に切り替可能。また、手にフィットする滑らかな曲面グリップで、握りのストレスを軽減。水洗いもできる丈夫な高性能メッシュフィルターを採用。

付属品セットフード、クイックコードバンド電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)1200スイッチ(即冷スイッチ)スライドロック式本体質量(g)670(フード別)温風温度(℃)115(周囲温度30℃の場合、フードなし、High-使用時)電源コード(m)3風量調整HIGH/LOW/OFF本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)213×232×94(フード別)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※商品画像06914516-ブラック
9,000
8,998
9,898(税込)
当日出荷
※商品画像06914525-ホワイト
9,000
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする