曜日別特売

耐火被覆工事用スタッド溶接機 (ボルト溶接MHG14仕様)

耐火被覆工事用スタッド溶接機 (ボルト溶接MHG14仕様) - 日本フラッシュ

現場工事に求められる軽量化、短時間での充電、高品質な溶接を実現した耐火被覆工事用モデル
カップヘッドピン、インサルピンのみならず鉄・ステンレスのM6までのオネジや溶接径Φ6までのメネジ(フクロナット)も溶接可能
カップヘッドピンの溶接に必要な商品はセットに含まれています。すぐにでも溶接作業が可能です。

付属品スタッドガン:MKG14 ケーブル14sq-6m、アース:14sq-2又ケーブル3m×2、電源ケーブル:1.25sq×3c-5m、工具セット:六角レンチ 専用スパナ 加圧ゲージ 工具箱、先端部品:カップヘッドピン用マグネットチャック、カップヘッドピン用ホルダーコンデンサ容量(μF)132000本体質量(kg)7外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)222×334×615充電時間100Vまで約2秒一次側入力電源10A最高電圧(V)100内容量1台
注意
※インサルピンを溶接される場合は別途インサルピン用のチャック、ホルダー、チャックカバー、ピンストッパーが必要です。
※CDスタッドボルトを溶接される場合は別途スタッドガンMHGガン、SGCガンなどとチャック、ホルダー、ストッパーが必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06900945FS-610-B
オープン
419,800
461,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする