SDキャッチⅡ

SDキャッチⅡ - 天牛(富士手袋工業)SDキャッチⅡ - 天牛(富士手袋工業)SDキャッチⅡ - 天牛(富士手袋工業)SDキャッチⅡ - 天牛(富士手袋工業)SDキャッチⅡ - 天牛(富士手袋工業)SDキャッチⅡ - 天牛(富士手袋工業)SDキャッチⅡ - 天牛(富士手袋工業)SDキャッチⅡ - 天牛(富士手袋工業)

親指と人差し指部がタッチパネル対応となっています。
手袋本体はストレッチ性のあるデニムポリエステルを使用しています。
手首部分はゴムが入っているのと、面ファスナー(マジックテープ)仕様のためフィット感抜群です。
外観が本物のデニムに近い仕様となっておりますので作業服にも私服にも合わせやすくなっています。

用途内装工事、電気工事、一般作業、その他。材質(本体)デニムポリエステル入数(双)1機能タッチパネル対応、伸縮性・柔軟性材質(掌側)ポリウレタン内容量1双
注意
※タッチパネル対応となっておりますが、機種によっては対応しない場合もあります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
069002794088M227.518.5
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
069002884088L23819
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
069002974088LL23.58.521
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする