スマートナノスプレー

スマートナノスプレー - 東京ミモレスマートナノスプレー - 東京ミモレスマートナノスプレー - 東京ミモレスマートナノスプレー - 東京ミモレ

人が集まる会議室、オフィス、トイレなどを除菌!
微細なミストで拭き取り不要!
細かいミストで広範囲への仕様に最適
電動散布なので、吹き付けの手間なく、楽々便利
拭き取りがいらないほどの細かいミスト
充電式、コードレス、片手で扱えるほどの軽さ
部屋においても違和感のないデザイン

セット内容本体、USBコード、取扱説明書材質ABS、PE寸法(mm)約200×175×60質量(g)約330電源DC5V/1A定格電力(W)6.5定格電圧(V)110~240タンク容量(mL)約250電源コードUSB-C to Aコード充電時間(分)約120バッテリー容量(mAh)1800使用可能時間(分間)約60RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がございます。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06911567-
5,980
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする