BRIDGESTONE(ブリヂストン)
アタッチメント 油圧ホース オカダタイプ金具 送水ホースカバー付 280K 1”
油圧ホースに送水ホースを被せています。
用途
建機のアタッチメント油圧ホース
タイプ
オカダ、F、1004
ねじ
G1"(管用平行メスねじ)(メス30°シート)
最高使用圧力(MPa)
【ホース】28
ホース内径(Φmm)
25.4
流体温度(℃)
-40~100
ホース寸法(mm)
呼び:16
適合流体
鉱物性作動油
材質(金具)
SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
内容量
1本
注意
※送水ホースはブリヂストンの純正品ではありません。長さは金具の先端から先端までです。
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06906299
PA2816x1000L 両F SH
1000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06906308
PA2816x1050L 両F SH
1050
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06906317
PA2816x1100L 両F SH
1100
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06906326
PA2816x1150L 両F SH
1150
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06906335
PA2816x1200L 両F SH
1200
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06906351
PA2816x1250L 両F SH
1250
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06906360
PA2816x1300L 両F SH
1300
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06906369
PA2816x1350L 両F SH
1350
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06906378
PA2816x1400L 両F SH
1400
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06906387
PA2816x1450L 両F SH
1450
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06906396
PA2816x1500L 両F SH
1500
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06906405
PA2816x1550L 両F SH
1550
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06906421
PA2816x1600L 両F SH
1600
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06906430
PA2816x1650L 両F SH
1650
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06906439
PA2816x1700L 両F SH
1700
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06906448
PA2816x1750L 両F SH
1750
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06906457
PA2816x1800L 両F SH
1800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06906466
PA2816x1850L 両F SH
1850
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06906475
PA2816x1900L 両F SH
1900
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06906491
PA2816x1950L 両F SH
1950
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06906500
PA2816x2000L 両F SH
2000
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06906509
PA2816x2100L 両F SH
2100
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06906518
PA2816x2200L 両F SH
2200
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06906527
PA2816x2300L 両F SH
2300
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06906536
PA2816x2400L 両F SH
2400
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06906545
PA2816x2500L 両F SH
2500
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください