BRIDGESTONE(ブリヂストン)
アタッチメント 油圧ホース フルカワタイプ金具 送水ホースカバー付 280K 1”
油圧ホースに送水ホースを被せています。
用途
建機のアタッチメント油圧ホース
タイプ
フルカワ、C、1005
ねじ
G1"(管用平行メスねじ)(オス30°シート)
最高使用圧力(MPa)
【ホース】28
ホース内径(Φmm)
25.4
流体温度(℃)
-40~100
ホース寸法(mm)
呼び:16
適合流体
鉱物性作動油
材質(金具)
SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
内容量
1本
注意
※送水ホースはブリヂストンの純正品ではありません。長さは金具の先端から先端までです。
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06906037
PA2816x1000L 両C SH
1000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06906046
PA2816x1050L 両C SH
1050
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06906055
PA2816x1100L 両C SH
1100
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06906071
PA2816x1150L 両C SH
1150
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06906080
PA2816x1200L 両C SH
1200
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06906089
PA2816x1250L 両C SH
1250
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06906098
PA2816x1300L 両C SH
1300
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06906107
PA2816x1350L 両C SH
1350
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06906116
PA2816x1400L 両C SH
1400
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06906125
PA2816x1450L 両C SH
1450
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06906141
PA2816x1500L 両C SH
1500
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06906150
PA2816x1550L 両C SH
1550
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06906159
PA2816x1600L 両C SH
1600
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06906168
PA2816x1650L 両C SH
1650
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06906177
PA2816x1700L 両C SH
1700
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06906186
PA2816x1750L 両C SH
1750
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06906195
PA2816x1800L 両C SH
1800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06906211
PA2816x1850L 両C SH
1850
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06906220
PA2816x1900L 両C SH
1900
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06906229
PA2816x1950L 両C SH
1950
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06906238
PA2816x2000L 両C SH
2000
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06906247
PA2816x2100L 両C SH
2100
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06906256
PA2816x2200L 両C SH
2200
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06906265
PA2816x2300L 両C SH
2300
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06906281
PA2816x2400L 両C SH
2400
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06906290
PA2816x2500L 両C SH
2500
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください