BRIDGESTONE(ブリヂストン)
アタッチメント 油圧ホース ニューマタイプ金具 送水ホースカバー付 280K 3/4
油圧ホースに送水ホースを被せています。
用途
建機のアタッチメント油圧ホース
タイプ
ニューマ、F2、6013
ねじ
1.1/16-12UNF(ユニファイメスねじ)(メス37°シート)
最高使用圧力(MPa)
【ホース】28
ホース内径(Φmm)
19
流体温度(℃)
-40~100
ホース寸法(mm)
呼び:12
適合流体
鉱物性作動油
材質(金具)
SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
内容量
1本
注意
※送水ホースはブリヂストンの純正品ではありません。長さは金具の先端から先端までです。
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06905775
PA2812x1000L 両F2 SH
1000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06905791
PA2812x1050L 両F2 SH
1050
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06905800
PA2812x1100L 両F2 SH
1100
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06905809
PA2812x1150L 両F2 SH
1150
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06905818
PA2812x1200L 両F2 SH
1200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06905827
PA2812x1250L 両F2 SH
1250
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06905836
PA2812x1300L 両F2 SH
1300
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06905845
PA2812x1350L 両F2 SH
1350
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06905861
PA2812x1400L 両F2 SH
1400
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06905870
PA2812x1450L 両F2 SH
1450
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06905879
PA2812x1500L 両F2 SH
1500
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06905888
PA2812x1550L 両F2 SH
1550
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06905897
PA2812x1600L 両F2 SH
1600
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06905906
PA2812x1650L 両F2 SH
1650
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06905915
PA2812x1700L 両F2 SH
1700
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06905931
PA2812x1750L 両F2 SH
1750
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06905940
PA2812x1800L 両F2 SH
1800
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06905949
PA2812x1850L 両F2 SH
1850
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06905958
PA2812x1900L 両F2 SH
1900
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06905967
PA2812x1950L 両F2 SH
1950
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06905976
PA2812x2000L 両F2 SH
2000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06905985
PA2812x2100L 両F2 SH
2100
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06906001
PA2812x2200L 両F2 SH
2200
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06906010
PA2812x2300L 両F2 SH
2300
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06906019
PA2812x2400L 両F2 SH
2400
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06906028
PA2812x2500L 両F2 SH
2500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください