BRIDGESTONE(ブリヂストン)
アタッチメント 油圧ホース フルカワタイプ金具 送水ホースカバー付 280K 3/4
油圧ホースに送水ホースを被せています。
用途
建機のアタッチメント油圧ホース
タイプ
フルカワ、C、1005
ねじ
G3/4(管用平行メスねじ)(オス30°シート)
最高使用圧力(MPa)
【ホース】28
ホース内径(Φmm)
19
流体温度(℃)
-40~100
ホース寸法(mm)
呼び:12
適合流体
鉱物性作動油
材質(金具)
SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
内容量
1本
注意
※送水ホースはブリヂストンの純正品ではありません。長さは金具の先端から先端までです。
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06905258
PA2812x1000L 両C SH
1000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06905267
PA2812x1050L 両C SH
1050
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06905276
PA2812x1100L 両C SH
1100
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06905285
PA2812x1150L 両C SH
1150
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06905301
PA2812x1200L 両C SH
1200
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06905310
PA2812x1250L 両C SH
1250
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06905319
PA2812x1300L 両C SH
1300
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06905328
PA2812x1350L 両C SH
1350
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06905337
PA2812x1400L 両C SH
1400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06905346
PA2812x1450L 両C SH
1450
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06905355
PA2812x1500L 両C SH
1500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06905371
PA2812x1550L 両C SH
1550
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06905380
PA2812x1600L 両C SH
1600
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06905389
PA2812x1650L 両C SH
1650
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06905398
PA2812x1700L 両C SH
1700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06905407
PA2812x1750L 両C SH
1750
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06905416
PA2812x1800L 両C SH
1800
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06905425
PA2812x1850L 両C SH
1850
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06905441
PA2812x1900L 両C SH
1900
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06905450
PA2812x1950L 両C SH
1950
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06905459
PA2812x2000L 両C SH
2000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06905468
PA2812x2100L 両C SH
2100
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06905477
PA2812x2200L 両C SH
2200
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06905486
PA2812x2300L 両C SH
2300
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06905495
PA2812x2400L 両C SH
2400
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06905511
PA2812x2500L 両C SH
2500
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください