BRIDGESTONE(ブリヂストン)
アタッチメント 油圧ホース オカダタイプ金具 送水ホースカバー付 280K 3/4
油圧ホースに送水ホースを被せています。
用途
建機のアタッチメント油圧ホース
タイプ
オカダ、F、1004
ねじ
G3/4(管用平行メスねじ)(メス30°シート)
最高使用圧力(MPa)
【ホース】28
ホース内径(Φmm)
19
流体温度(℃)
-40~100
ホース寸法(mm)
呼び:12
適合流体
鉱物性作動油
材質(金具)
SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
内容量
1本
注意
※送水ホースはブリヂストンの純正品ではありません。長さは金具の先端から先端までです。
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06905520
PA2812x1000L 両F SH
1000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06905529
PA2812x1050L 両F SH
1050
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06905538
PA2812x1100L 両F SH
1100
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06905547
PA2812x1150L 両F SH
1150
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06905556
PA2812x1200L 両F SH
1200
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06905565
PA2812x1250L 両F SH
1250
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06905581
PA2812x1300L 両F SH
1300
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06905590
PA2812x1350L 両F SH
1350
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06905599
PA2812x1400L 両F SH
1400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06905608
PA2812x1450L 両F SH
1450
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06905617
PA2812x1500L 両F SH
1500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06905626
PA2812x1550L 両F SH
1550
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06905635
PA2812x1600L 両F SH
1600
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06905651
PA2812x1650L 両F SH
1650
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06905660
PA2812x1700L 両F SH
1700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06905669
PA2812x1750L 両F SH
1750
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06905678
PA2812x1800L 両F SH
1800
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06905687
PA2812x1850L 両F SH
1850
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06905696
PA2812x1900L 両F SH
1900
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06905705
PA2812x1950L 両F SH
1950
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06905721
PA2812x2000L 両F SH
2000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06905730
PA2812x2100L 両F SH
2100
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06905739
PA2812x2200L 両F SH
2200
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06905748
PA2812x2300L 両F SH
2300
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06905757
PA2812x2400L 両F SH
2400
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06905766
PA2812x2500L 両F SH
2500
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください