BRIDGESTONE(ブリヂストン)
アタッチメント 油圧ホース ニューマタイプ金具 送水ホースカバー付 280K 1/2
油圧ホースに送水ホースを被せています。
用途
建機のアタッチメント油圧ホース
タイプ
ニューマ、F2、6013
ねじ
3/4-16UNF(ユニファイメスねじ)(メス37°シート)
最高使用圧力(MPa)
【ホース】28
ホース内径(Φmm)
12.7
流体温度(℃)
-40~100
ホース寸法(mm)
呼び:08
適合流体
鉱物性作動油
材質(金具)
SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
内容量
1本
注意
※送水ホースはブリヂストンの純正品ではありません。長さは金具の先端から先端までです。
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06904996
PA2808x1000L 両F2 SH
1000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06905005
PA2808x1050L 両F2 SH
1050
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06905021
PA2808x1100L 両F2 SH
1100
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06905030
PA2808x1150L 両F2 SH
1150
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06905039
PA2808x1200L 両F2 SH
1200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06905048
PA2808x1250L 両F2 SH
1250
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06905057
PA2808x1300L 両F2 SH
1300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06905066
PA2808x1350L 両F2 SH
1350
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06905075
PA2808x1400L 両F2 SH
1400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06905091
PA2808x1450L 両F2 SH
1450
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06905100
PA2808x1500L 両F2 SH
1500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06905109
PA2808x1550L 両F2 SH
1550
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06905118
PA2808x1600L 両F2 SH
1600
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06905127
PA2808x1650L 両F2 SH
1650
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06905136
PA2808x1700L 両F2 SH
1700
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06905145
PA2808x1750L 両F2 SH
1750
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06905161
PA2808x1800L 両F2 SH
1800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06905170
PA2808x1850L 両F2 SH
1850
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06905179
PA2808x1900L 両F2 SH
1900
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06905188
PA2808x1950L 両F2 SH
1950
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06905197
PA2808x2000L 両F2 SH
2000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06905206
PA2808x2100L 両F2 SH
2100
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06905215
PA2808x2200L 両F2 SH
2200
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06905231
PA2808x2300L 両F2 SH
2300
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06905240
PA2808x2400L 両F2 SH
2400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06905249
PA2808x2500L 両F2 SH
2500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください