BRIDGESTONE(ブリヂストン)
アタッチメント 油圧ホース フルカワタイプ金具 送水ホースカバー付 280K 1/2
油圧ホースに送水ホースを被せています。
用途
建機のアタッチメント油圧ホース
タイプ
フルカワ、C、1005
ねじ
G1/2(管用平行メスねじ)(オス30°シート)
最高使用圧力(MPa)
【ホース】28
ホース内径(Φmm)
12.7
流体温度(℃)
-40~100
ホース寸法(mm)
呼び:08
適合流体
鉱物性作動油
材質(金具)
SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
内容量
1本
注意
※送水ホースはブリヂストンの純正品ではありません。長さは金具の先端から先端までです。
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06904479
PA2808x1000L 両C SH
1000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06904488
PA2808x1050L 両C SH
1050
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06904497
PA2808x1100L 両C SH
1100
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06904506
PA2808x1150L 両C SH
1150
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06904515
PA2808x1200L 両C SH
1200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06904531
PA2808x1250L 両C SH
1250
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06904540
PA2808x1300L 両C SH
1300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06904549
PA2808x1350L 両C SH
1350
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06904558
PA2808x1400L 両C SH
1400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06904567
PA2808x1450L 両C SH
1450
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06904576
PA2808x1500L 両C SH
1500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06904585
PA2808x1550L 両C SH
1550
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06904601
PA2808x1600L 両C SH
1600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06904610
PA2808x1650L 両C SH
1650
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06904619
PA2808x1700L 両C SH
1700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06904628
PA2808x1750L 両C SH
1750
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06904637
PA2808x1800L 両C SH
1800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06904646
PA2808x1850L 両C SH
1850
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06904655
PA2808x1900L 両C SH
1900
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06904671
PA2808x1950L 両C SH
1950
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06904680
PA2808x2000L 両C SH
2000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06904689
PA2808x2100L 両C SH
2100
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06904698
PA2808x2200L 両C SH
2200
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06904707
PA2808x2300L 両C SH
2300
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06904716
PA2808x2400L 両C SH
2400
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06904725
PA2808x2500L 両C SH
2500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください