曜日別特売

片面使用型アルミ足場板 STNR型

片面使用型アルミ足場板 STNR型 - ピカコーポレイション片面使用型アルミ足場板 STNR型 - ピカコーポレイション片面使用型アルミ足場板 STNR型 - ピカコーポレイション片面使用型アルミ足場板 STNR型 - ピカコーポレイション片面使用型アルミ足場板 STNR型 - ピカコーポレイション片面使用型アルミ足場板 STNR型 - ピカコーポレイション片面使用型アルミ足場板 STNR型 - ピカコーポレイション片面使用型アルミ足場板 STNR型 - ピカコーポレイション

仮設工業会認定、厚み29mmの最軽量タイプのアルミ足場板です。
表面はプレス式ノンスリップ加工・裏面にビード(滑り止めゴム)付きなので安全に作業ができます。
支持間隔1800mm以下でご使用ください。
両端に水ヌキ穴付き。

用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場用の道板・踏板として。材質アルミ幅(mm)240厚さ(mm)29加工ノンスリップ加工:プレス式最大使用質量(kg)120内容量1枚
関連資料:図面(0.05MB)
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
全長(m)
支持点数
支持間隔(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※本体画像06900209STNR-124計算質量:2.112点支持600
16,600
11,980
13,178(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
出荷予定:2026年2月26日
※本体画像06900218STNR-1524計算質量:3.11.52点支持1100
22,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
※本体画像06900227STNR-224計算質量:4.122点支持1600
24,000
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
※本体画像06900236STNR-2524計算質量:5.12.53点支持1050
31,000
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
車上渡し
※本体画像06900245STNR-324計算質量:6.233点支持1300
35,000
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
車上渡し
※本体画像06900261STNR-424計算質量:8.243点支持1800
43,000
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする