BRIDGESTONE(ブリヂストン)
アタッチメント 油圧ホース ニューマタイプ金具 サクションホースカバー付 280K 3/4
油圧ホースにサクションホースを被せています。
用途
建機のアタッチメント油圧ホース
タイプ
ニューマ、F2、6013
ねじ
1.1/16-12UNF(ユニファイメスねじ)(メス37°シート)
最高使用圧力(MPa)
【ホース】28
ホース内径(Φmm)
19
流体温度(℃)
-40~100
ホース寸法(mm)
呼び:12
適合流体
鉱物性作動油
材質(金具)
SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
内容量
1本
注意
※サクションホースカバーはブリヂストンの純正品ではありません。長さは金具の先端から先端までです。
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06908119
PA2812x1000L 両F2 GM
1000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06908128
PA2812x1050L 両F2 GM
1050
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06908137
PA2812x1100L 両F2 GM
1100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06908146
PA2812x1150L 両F2 GM
1150
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06908155
PA2812x1200L 両F2 GM
1200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06908171
PA2812x1250L 両F2 GM
1250
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06908180
PA2812x1300L 両F2 GM
1300
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06908189
PA2812x1350L 両F2 GM
1350
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06908198
PA2812x1400L 両F2 GM
1400
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06908207
PA2812x1450L 両F2 GM
1450
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06908216
PA2812x1500L 両F2 GM
1500
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06908225
PA2812x1550L 両F2 GM
1550
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06908241
PA2812x1600L 両F2 GM
1600
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06908250
PA2812x1650L 両F2 GM
1650
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06908259
PA2812x1700L 両F2 GM
1700
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06908268
PA2812x1750L 両F2 GM
1750
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06908277
PA2812x1800L 両F2 GM
1800
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06908286
PA2812x1850L 両F2 GM
1850
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06908295
PA2812x1900L 両F2 GM
1900
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06908311
PA2812x1950L 両F2 GM
1950
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06908320
PA2812x2000L 両F2 GM
2000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06908329
PA2812x2100L 両F2 GM
2100
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06908338
PA2812x2200L 両F2 GM
2200
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06908347
PA2812x2300L 両F2 GM
2300
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06908356
PA2812x2400L 両F2 GM
2400
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06908365
PA2812x2500L 両F2 GM
2500
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください