BRIDGESTONE(ブリヂストン)
アタッチメント 油圧ホース オカダタイプ金具 サクションホースカバー付 280K 3/4
油圧ホースにサクションホースを被せています。
用途
建機のアタッチメント油圧ホース
タイプ
オカダ、F、1004
ねじ
G3/4(管用平行メスねじ)(メス30°シート)
最高使用圧力(MPa)
【ホース】28
ホース内径(Φmm)
19
流体温度(℃)
-40~100
ホース寸法(mm)
呼び:12
適合流体
鉱物性作動油
材質(金具)
SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
内容量
1本
注意
※サクションホースカバーはブリヂストンの純正品ではありません。長さは金具の先端から先端までです。
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06907857
PA2812x1000L 両F GM
1000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06907866
PA2812x1050L 両F GM
1050
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06907875
PA2812x1100L 両F GM
1100
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06907891
PA2812x1150L 両F GM
1150
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06907900
PA2812x1200L 両F GM
1200
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06907909
PA2812x1250L 両F GM
1250
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06907918
PA2812x1300L 両F GM
1300
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06907927
PA2812x1350L 両F GM
1350
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06907936
PA2812x1400L 両F GM
1400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06907945
PA2812x1450L 両F GM
1450
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06907961
PA2812x1500L 両F GM
1500
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06907970
PA2812x1550L 両F GM
1550
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06907979
PA2812x1600L 両F GM
1600
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06907988
PA2812x1650L 両F GM
1650
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06907997
PA2812x1700L 両F GM
1700
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06908006
PA2812x1750L 両F GM
1750
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06908015
PA2812x1800L 両F GM
1800
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06908031
PA2812x1850L 両F GM
1850
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06908040
PA2812x1900L 両F GM
1900
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06908049
PA2812x1950L 両F GM
1950
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06908058
PA2812x2000L 両F GM
2000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06908067
PA2812x2100L 両F GM
2100
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06908076
PA2812x2200L 両F GM
2200
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06908085
PA2812x2300L 両F GM
2300
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06908101
PA2812x2400L 両F GM
2400
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06908110
PA2812x2500L 両F GM
2500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください