BRIDGESTONE(ブリヂストン)
アタッチメント 油圧ホース ニューマタイプ金具 サクションホースカバー付 280K 1/2
油圧ホースにサクションホースを被せています。
用途
建機のアタッチメント油圧ホース
タイプ
ニューマ、F2、6013
ねじ
3/4-16UNF(ユニファイメスねじ)(メス37°シート)
最高使用圧力(MPa)
【ホース】28
ホース内径(Φmm)
12.7
流体温度(℃)
-40~100
ホース寸法(mm)
呼び:08
適合流体
鉱物性作動油
材質(金具)
SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
内容量
1本
注意
※サクションホースカバーはブリヂストンの純正品ではありません。長さは金具の先端から先端までです。
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06907340
PA2808x1000L 両F2 GM
1000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06907349
PA2808x1050L 両F2 GM
1050
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06907358
PA2808x1100L 両F2 GM
1100
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06907367
PA2808x1150L 両F2 GM
1150
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06907376
PA2808x1200L 両F2 GM
1200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06907385
PA2808x1250L 両F2 GM
1250
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06907401
PA2808x1300L 両F2 GM
1300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06907410
PA2808x1350L 両F2 GM
1350
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06907419
PA2808x1400L 両F2 GM
1400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06907428
PA2808x1450L 両F2 GM
1450
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06907437
PA2808x1500L 両F2 GM
1500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06907446
PA2808x1550L 両F2 GM
1550
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06907455
PA2808x1600L 両F2 GM
1600
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06907471
PA2808x1650L 両F2 GM
1650
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06907480
PA2808x1700L 両F2 GM
1700
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06907489
PA2808x1750L 両F2 GM
1750
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06907498
PA2808x1800L 両F2 GM
1800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06907507
PA2808x1850L 両F2 GM
1850
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06907516
PA2808x1900L 両F2 GM
1900
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06907525
PA2808x1950L 両F2 GM
1950
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06907541
PA2808x2000L 両F2 GM
2000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06907550
PA2808x2100L 両F2 GM
2100
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06907559
PA2808x2200L 両F2 GM
2200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06907568
PA2808x2300L 両F2 GM
2300
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06907577
PA2808x2400L 両F2 GM
2400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06907586
PA2808x2500L 両F2 GM
2500
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください