BRIDGESTONE(ブリヂストン)
アタッチメント 油圧ホース オカダタイプ金具 サクションホースカバー付 280K 1/2
油圧ホースにサクションホースを被せています。
用途
建機のアタッチメント油圧ホース
タイプ
オカダ、F、1004
ねじ
G1/2(管用平行メスねじ)(メス30°シート)
最高使用圧力(MPa)
【ホース】28
ホース内径(Φmm)
12.7
流体温度(℃)
-40~100
ホース寸法(mm)
呼び:08
適合流体
鉱物性作動油
材質(金具)
SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
内容量
1本
注意
※サクションホースカバーはブリヂストンの純正品ではありません。長さは金具の先端から先端までです。
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06907078
PA2808x1000L 両F GM
1000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06907087
PA2808x1050L 両F GM
1050
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06907096
PA2808x1100L 両F GM
1100
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06907105
PA2808x1150L 両F GM
1150
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06907121
PA2808x1200L 両F GM
1200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06907130
PA2808x1250L 両F GM
1250
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06907139
PA2808x1300L 両F GM
1300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06907148
PA2808x1350L 両F GM
1350
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06907157
PA2808x1400L 両F GM
1400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06907166
PA2808x1450L 両F GM
1450
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06907175
PA2808x1500L 両F GM
1500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06907191
PA2808x1550L 両F GM
1550
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06907200
PA2808x1600L 両F GM
1600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06907209
PA2808x1650L 両F GM
1650
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06907218
PA2808x1700L 両F GM
1700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06907227
PA2808x1750L 両F GM
1750
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06907236
PA2808x1800L 両F GM
1800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06907245
PA2808x1850L 両F GM
1850
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06907261
PA2808x1900L 両F GM
1900
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06907270
PA2808x1950L 両F GM
1950
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06907279
PA2808x2000L 両F GM
2000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06907288
PA2808x2100L 両F GM
2100
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06907297
PA2808x2200L 両F GM
2200
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06907306
PA2808x2300L 両F GM
2300
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06907315
PA2808x2400L 両F GM
2400
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06907331
PA2808x2500L 両F GM
2500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください