曜日別特売

アタッチメント 油圧ホース フルカワタイプ金具 サクションホースカバー付 280K 1/2

アタッチメント 油圧ホース フルカワタイプ金具 サクションホースカバー付 280K 1/2 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)アタッチメント 油圧ホース フルカワタイプ金具 サクションホースカバー付 280K 1/2 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)アタッチメント 油圧ホース フルカワタイプ金具 サクションホースカバー付 280K 1/2 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)アタッチメント 油圧ホース フルカワタイプ金具 サクションホースカバー付 280K 1/2 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

油圧ホースにサクションホースを被せています。

用途建機のアタッチメント油圧ホースタイプフルカワ、C、1005ねじG1/2(管用平行メスねじ)(オス30°シート)最高使用圧力(MPa)【ホース】28ホース内径(Φmm)12.7流体温度(℃)-40~100ホース寸法(mm)呼び:08適合流体鉱物性作動油材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理内容量1本
注意
※サクションホースカバーはブリヂストンの純正品ではありません。長さは金具の先端から先端までです。
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06906816PA2808x1000L 両C GM1000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
06906825PA2808x1050L 両C GM1050
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
06906841PA2808x1100L 両C GM1100
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
06906850PA2808x1150L 両C GM1150
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
06906859PA2808x1200L 両C GM1200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
06906868PA2808x1250L 両C GM1250
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
06906877PA2808x1300L 両C GM1300
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
06906886PA2808x1350L 両C GM1350
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
06906895PA2808x1400L 両C GM1400
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
06906911PA2808x1450L 両C GM1450
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
06906920PA2808x1500L 両C GM1500
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
06906929PA2808x1550L 両C GM1550
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
06906938PA2808x1600L 両C GM1600
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
06906947PA2808x1650L 両C GM1650
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
06906956PA2808x1700L 両C GM1700
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
06906965PA2808x1750L 両C GM1750
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
06906981PA2808x1800L 両C GM1800
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
06906990PA2808x1850L 両C GM1850
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
06906999PA2808x1900L 両C GM1900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
06907008PA2808x1950L 両C GM1950
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
06907017PA2808x2000L 両C GM2000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
06907026PA2808x2100L 両C GM2100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
06907035PA2808x2200L 両C GM2200
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
06907051PA2808x2300L 両C GM2300
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
06907060PA2808x2400L 両C GM2400
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
06907069PA2808x2500L 両C GM2500
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フォークリフト・産機・建機用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする