BRIDGESTONE(ブリヂストン)
アタッチメント 油圧ホース ニューマタイプ金具 全面スプリング付 280K 1”
用途
建機のアタッチメント油圧ホース
タイプ
ニューマ、F2、6013
ねじ
1.5/16-12UNF(ユニファイメスねじ)(メス37°シート)
最高使用圧力(MPa)
【ホース】28
ホース内径(Φmm)
25.4
流体温度(℃)
-40~100
ホース寸法(mm)
呼び:16
適合流体
鉱物性作動油
材質(金具)
SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
内容量
1本
注意
※スプリングはブリヂストンの純正品ではありません。長さは金具の先端から先端までです。スプリングは鉄にて
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06904217
PA2816x1000L 両F2 SP
1000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06904226
PA2816x1050L 両F2 SP
1050
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06904235
PA2816x1100L 両F2 SP
1100
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06904251
PA2816x1150L 両F2 SP
1150
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06904260
PA2816x1200L 両F2 SP
1200
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06904269
PA2816x1250L 両F2 SP
1250
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06904278
PA2816x1300L 両F2 SP
1300
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06904287
PA2816x1350L 両F2 SP
1350
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06904296
PA2816x1400L 両F2 SP
1400
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06904305
PA2816x1450L 両F2 SP
1450
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06904321
PA2816x1500L 両F2 SP
1500
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06904330
PA2816x1550L 両F2 SP
1550
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06904339
PA2816x1600L 両F2 SP
1600
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06904348
PA2816x1650L 両F2 SP
1650
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06904357
PA2816x1700L 両F2 SP
1700
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06904366
PA2816x1750L 両F2 SP
1750
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06904375
PA2816x1800L 両F2 SP
1800
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06904391
PA2816x1850L 両F2 SP
1850
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06904400
PA2816x1900L 両F2 SP
1900
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06904409
PA2816x1950L 両F2 SP
1950
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06904418
PA2816x2000L 両F2 SP
2000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06904427
PA2816x2100L 両F2 SP
2100
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06904436
PA2816x2200L 両F2 SP
2200
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06904445
PA2816x2300L 両F2 SP
2300
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06904461
PA2816x2400L 両F2 SP
2400
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06904470
PA2816x2500L 両F2 SP
2500
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください