BRIDGESTONE(ブリヂストン)
アタッチメント 油圧ホース オカダタイプ金具 全面スプリング付 280K 1/2
用途
建機のアタッチメント油圧ホース
タイプ
オカダ、F、1004
ねじ
G1/2(管用平行メスねじ)(メス30°シート)
最高使用圧力(MPa)
【ホース】28
ホース内径(Φmm)
12.7
流体温度(℃)
-40~100
ホース寸法(mm)
呼び:08
適合流体
鉱物性作動油
材質(金具)
SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
内容量
1本
注意
※スプリングはブリヂストンの純正品ではありません。長さは金具の先端から先端までです。スプリングは鉄にて
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06902397
PA2808x1000L 両F SP
1000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06902406
PA2808x1050L 両F SP
1050
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06902415
PA2808x1100L 両F SP
1100
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06902431
PA2808x1150L 両F SP
1150
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06902440
PA2808x1200L 両F SP
1200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06902449
PA2808x1250L 両F SP
1250
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06902458
PA2808x1300L 両F SP
1300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06902467
PA2808x1350L 両F SP
1350
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06902476
PA2808x1400L 両F SP
1400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06902485
PA2808x1450L 両F SP
1450
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06902501
PA2808x1500L 両F SP
1500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06902510
PA2808x1550L 両F SP
1550
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06902519
PA2808x1600L 両F SP
1600
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06902528
PA2808x1650L 両F SP
1650
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06902537
PA2808x1700L 両F SP
1700
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06902546
PA2808x1750L 両F SP
1750
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06902555
PA2808x1800L 両F SP
1800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06902571
PA2808x1850L 両F SP
1850
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06902580
PA2808x1900L 両F SP
1900
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06902589
PA2808x1950L 両F SP
1950
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06902598
PA2808x2000L 両F SP
2000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06902607
PA2808x2100L 両F SP
2100
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06902616
PA2808x2200L 両F SP
2200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06902625
PA2808x2300L 両F SP
2300
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06902641
PA2808x2400L 両F SP
2400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06902650
PA2808x2500L 両F SP
2500
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください