BRIDGESTONE(ブリヂストン)
アタッチメント 油圧ホース ニューマタイプ金具 全面スプリング付 280K 3/4
用途
建機のアタッチメント油圧ホース
タイプ
ニューマ、F2、6013
ねじ
1.1/16-12UNF(ユニファイメスねじ)(メス37°シート)
最高使用圧力(MPa)
【ホース】28
ホース内径(Φmm)
19
流体温度(℃)
-40~100
ホース寸法(mm)
呼び:12
適合流体
鉱物性作動油
材質(金具)
SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
内容量
1本
注意
※スプリングはブリヂストンの純正品ではありません。長さは金具の先端から先端までです。スプリングは鉄にて
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06903438
PA2812x1000L 両F2 SP
1000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06903447
PA2812x1050L 両F2 SP
1050
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06903456
PA2812x1100L 両F2 SP
1100
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06903465
PA2812x1150L 両F2 SP
1150
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06903481
PA2812x1200L 両F2 SP
1200
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06903490
PA2812x1250L 両F2 SP
1250
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06903499
PA2812x1300L 両F2 SP
1300
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06903508
PA2812x1350L 両F2 SP
1350
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06903517
PA2812x1400L 両F2 SP
1400
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06903526
PA2812x1450L 両F2 SP
1450
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06903535
PA2812x1500L 両F2 SP
1500
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06903551
PA2812x1550L 両F2 SP
1550
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06903560
PA2812x1600L 両F2 SP
1600
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06903569
PA2812x1650L 両F2 SP
1650
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06903578
PA2812x1700L 両F2 SP
1700
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06903587
PA2812x1750L 両F2 SP
1750
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06903596
PA2812x1800L 両F2 SP
1800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06903605
PA2812x1850L 両F2 SP
1850
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06903621
PA2812x1900L 両F2 SP
1900
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06903630
PA2812x1950L 両F2 SP
1950
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06903639
PA2812x2000L 両F2 SP
2000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06903648
PA2812x2100L 両F2 SP
2100
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06903657
PA2812x2200L 両F2 SP
2200
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06903666
PA2812x2300L 両F2 SP
2300
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06903675
PA2812x2400L 両F2 SP
2400
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06903691
PA2812x2500L 両F2 SP
2500
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください