BRIDGESTONE(ブリヂストン)
アタッチメント 油圧ホース オカダタイプ金具 全面スプリング付 280K 3/4
用途
建機のアタッチメント油圧ホース
タイプ
オカダ、F、1004
ねじ
G3/4(管用平行メスねじ)(メス30°シート)
最高使用圧力(MPa)
【ホース】28
ホース内径(Φmm)
19
流体温度(℃)
-40~100
ホース寸法(mm)
呼び:12
適合流体
鉱物性作動油
材質(金具)
SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
内容量
1本
注意
※スプリングはブリヂストンの純正品ではありません。長さは金具の先端から先端までです。スプリングは鉄にて
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06903176
PA2812x1000L 両F SP
1000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06903185
PA2812x1050L 両F SP
1050
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06903201
PA2812x1100L 両F SP
1100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06903210
PA2812x1150L 両F SP
1150
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06903219
PA2812x1200L 両F SP
1200
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06903228
PA2812x1250L 両F SP
1250
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06903237
PA2812x1300L 両F SP
1300
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06903246
PA2812x1350L 両F SP
1350
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06903255
PA2812x1400L 両F SP
1400
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06903271
PA2812x1450L 両F SP
1450
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06903280
PA2812x1500L 両F SP
1500
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06903289
PA2812x1550L 両F SP
1550
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06903298
PA2812x1600L 両F SP
1600
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06903307
PA2812x1650L 両F SP
1650
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06903316
PA2812x1700L 両F SP
1700
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06903325
PA2812x1750L 両F SP
1750
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06903341
PA2812x1800L 両F SP
1800
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06903350
PA2812x1850L 両F SP
1850
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06903359
PA2812x1900L 両F SP
1900
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06903368
PA2812x1950L 両F SP
1950
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06903377
PA2812x2000L 両F SP
2000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06903386
PA2812x2100L 両F SP
2100
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06903395
PA2812x2200L 両F SP
2200
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06903411
PA2812x2300L 両F SP
2300
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06903420
PA2812x2400L 両F SP
2400
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06903429
PA2812x2500L 両F SP
2500
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください