BRIDGESTONE(ブリヂストン)
アタッチメント 油圧ホース フルカワタイプ金具 全面スプリング付 280K 1”
用途
建機のアタッチメント油圧ホース
タイプ
フルカワ、C、1005
ねじ
G1"(管用平行メスねじ)(オス30°シート)
最高使用圧力(MPa)
【ホース】28
ホース内径(Φmm)
25.4
流体温度(℃)
-40~100
ホース寸法(mm)
呼び:16
適合流体
鉱物性作動油
材質(金具)
SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
内容量
1本
注意
※スプリングはブリヂストンの純正品ではありません。長さは金具の先端から先端までです。スプリングは鉄にて
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06903700
PA2816x1000L 両C SP
1000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06903709
PA2816x1050L 両C SP
1050
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06903718
PA2816x1100L 両C SP
1100
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06903727
PA2816x1150L 両C SP
1150
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06903736
PA2816x1200L 両C SP
1200
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06903745
PA2816x1250L 両C SP
1250
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06903761
PA2816x1300L 両C SP
1300
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06903770
PA2816x1350L 両C SP
1350
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06903779
PA2816x1400L 両C SP
1400
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06903788
PA2816x1450L 両C SP
1450
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06903797
PA2816x1500L 両C SP
1500
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06903806
PA2816x1550L 両C SP
1550
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06903815
PA2816x1600L 両C SP
1600
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06903831
PA2816x1650L 両C SP
1650
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06903840
PA2816x1700L 両C SP
1700
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06903849
PA2816x1750L 両C SP
1750
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06903858
PA2816x1800L 両C SP
1800
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06903867
PA2816x1850L 両C SP
1850
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06903876
PA2816x1900L 両C SP
1900
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06903885
PA2816x1950L 両C SP
1950
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06903901
PA2816x2000L 両C SP
2000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06903910
PA2816x2100L 両C SP
2100
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06903919
PA2816x2200L 両C SP
2200
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06903928
PA2816x2300L 両C SP
2300
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06903937
PA2816x2400L 両C SP
2400
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06903946
PA2816x2500L 両C SP
2500
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください