BRIDGESTONE(ブリヂストン)
アタッチメント 油圧ホース フルカワタイプ金具 全面スプリング付 280K 3/4
用途
建機のアタッチメント油圧ホース
タイプ
フルカワ、C、1005
ねじ
G3/4(管用平行メスねじ)(オス30°シート)
最高使用圧力(MPa)
【ホース】28
ホース内径(Φmm)
19
流体温度(℃)
-40~100
ホース寸法(mm)
呼び:12
適合流体
鉱物性作動油
材質(金具)
SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
内容量
1本
注意
※スプリングはブリヂストンの純正品ではありません。長さは金具の先端から先端までです。スプリングは鉄にて
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06902921
PA2812x1000L 両C SP
1000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06902930
PA2812x1050L 両C SP
1050
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06902939
PA2812x1100L 両C SP
1100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06902948
PA2812x1150L 両C SP
1150
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06902957
PA2812x1200L 両C SP
1200
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06902966
PA2812x1250L 両C SP
1250
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06902975
PA2812x1300L 両C SP
1300
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06902991
PA2812x1350L 両C SP
1350
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06903000
PA2812x1400L 両C SP
1400
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06903009
PA2812x1450L 両C SP
1450
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06903018
PA2812x1500L 両C SP
1500
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06903027
PA2812x1550L 両C SP
1550
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06903036
PA2812x1600L 両C SP
1600
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06903045
PA2812x1650L 両C SP
1650
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06903061
PA2812x1700L 両C SP
1700
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06903070
PA2812x1750L 両C SP
1750
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06903079
PA2812x1800L 両C SP
1800
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06903088
PA2812x1850L 両C SP
1850
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06903097
PA2812x1900L 両C SP
1900
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06903106
PA2812x1950L 両C SP
1950
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06903115
PA2812x2000L 両C SP
2000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06903131
PA2812x2100L 両C SP
2100
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06903140
PA2812x2200L 両C SP
2200
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06903149
PA2812x2300L 両C SP
2300
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06903158
PA2812x2400L 両C SP
2400
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06903167
PA2812x2500L 両C SP
2500
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください