曜日別特売

アタッチメント 油圧ホース フルカワタイプ金具 全面スプリング+送水ホースカバー付 280K 3/4

アタッチメント 油圧ホース フルカワタイプ金具 全面スプリング+送水ホースカバー付 280K 3/4 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)アタッチメント 油圧ホース フルカワタイプ金具 全面スプリング+送水ホースカバー付 280K 3/4 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)アタッチメント 油圧ホース フルカワタイプ金具 全面スプリング+送水ホースカバー付 280K 3/4 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)アタッチメント 油圧ホース フルカワタイプ金具 全面スプリング+送水ホースカバー付 280K 3/4 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)アタッチメント 油圧ホース フルカワタイプ金具 全面スプリング+送水ホースカバー付 280K 3/4 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

スプリング付の油圧ホースに送水ホースを被せています。

用途建機のアタッチメント油圧ホースタイプフルカワ、C、1005ねじG3/4(管用平行メスねじ)(オス30°シート)最高使用圧力(MPa)【ホース】28ホース内径(Φmm)19流体温度(℃)-40~100ホース寸法(mm)呼び:12適合流体鉱物性作動油材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理内容量1本
注意
※スプリング、送水ホースはブリヂストンの純正品ではありません。長さは金具の先端から先端までです。スプリングは鉄にて
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06909939PA2812x1000L 両C SP+SH1000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
06909948PA2812x1050L 両C SP+SH1050
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
06909957PA2812x1100L 両C SP+SH1100
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
06909966PA2812x1150L 両C SP+SH1150
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
06909975PA2812x1200L 両C SP+SH1200
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
06909991PA2812x1250L 両C SP+SH1250
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
06910000PA2812x1300L 両C SP+SH1300
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
06910009PA2812x1350L 両C SP+SH1350
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
06910018PA2812x1400L 両C SP+SH1400
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
06910027PA2812x1450L 両C SP+SH1450
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
06910036PA2812x1500L 両C SP+SH1500
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
06910045PA2812x1550L 両C SP+SH1550
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
06910061PA2812x1600L 両C SP+SH1600
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
06910070PA2812x1650L 両C SP+SH1650
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
06910079PA2812x1700L 両C SP+SH1700
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
06910088PA2812x1750L 両C SP+SH1750
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
06910097PA2812x1800L 両C SP+SH1800
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
06910106PA2812x1850L 両C SP+SH1850
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
06910115PA2812x1900L 両C SP+SH1900
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
06910131PA2812x1950L 両C SP+SH1950
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
06910140PA2812x2000L 両C SP+SH2000
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
06910149PA2812x2100L 両C SP+SH2100
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
06910158PA2812x2200L 両C SP+SH2200
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
06910167PA2812x2300L 両C SP+SH2300
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
06910176PA2812x2400L 両C SP+SH2400
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
06910185PA2812x2500L 両C SP+SH2500
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フォークリフト・産機・建機用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする