BRIDGESTONE(ブリヂストン)
アタッチメント 油圧ホース フルカワタイプ金具 全面スプリング+送水ホースカバー付 280K 1”
スプリング付の油圧ホースに送水ホースを被せています。
用途
建機のアタッチメント油圧ホース
タイプ
フルカワ、C、1005
ねじ
G1"(管用平行メスねじ)(オス30°シート)
最高使用圧力(MPa)
【ホース】28
ホース内径(Φmm)
25.4
流体温度(℃)
-40~100
ホース寸法(mm)
呼び:16
適合流体
鉱物性作動油
材質(金具)
SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
内容量
1本
注意
※スプリング、送水ホースはブリヂストンの純正品ではありません。長さは金具の先端から先端までです。スプリングは鉄にて
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06910718
PA2816x1000L 両C SP+SH
1000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06910727
PA2816x1050L 両C SP+SH
1050
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06910736
PA2816x1100L 両C SP+SH
1100
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06910745
PA2816x1150L 両C SP+SH
1150
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06910761
PA2816x1200L 両C SP+SH
1200
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06910770
PA2816x1250L 両C SP+SH
1250
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06910779
PA2816x1300L 両C SP+SH
1300
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06910788
PA2816x1350L 両C SP+SH
1350
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06910797
PA2816x1400L 両C SP+SH
1400
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06910806
PA2816x1450L 両C SP+SH
1450
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06910815
PA2816x1500L 両C SP+SH
1500
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06910831
PA2816x1550L 両C SP+SH
1550
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06910840
PA2816x1600L 両C SP+SH
1600
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06910849
PA2816x1650L 両C SP+SH
1650
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06910858
PA2816x1700L 両C SP+SH
1700
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06910867
PA2816x1750L 両C SP+SH
1750
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06910876
PA2816x1800L 両C SP+SH
1800
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06910885
PA2816x1850L 両C SP+SH
1850
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06910901
PA2816x1900L 両C SP+SH
1900
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06910910
PA2816x1950L 両C SP+SH
1950
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06910919
PA2816x2000L 両C SP+SH
2000
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06910928
PA2816x2100L 両C SP+SH
2100
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06910937
PA2816x2200L 両C SP+SH
2200
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06910946
PA2816x2300L 両C SP+SH
2300
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06910955
PA2816x2400L 両C SP+SH
2400
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06910971
PA2816x2500L 両C SP+SH
2500
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください