BRIDGESTONE(ブリヂストン)
アタッチメント 油圧ホース ニューマタイプ金具 全面スプリング+送水ホースカバー付 280K 1”
スプリング付の油圧ホースに送水ホースを被せています。
用途
建機のアタッチメント油圧ホース
タイプ
ニューマ、F2、6013
ねじ
1.5/16-12UNF(ユニファイメスねじ)(メス37°シート)
最高使用圧力(MPa)
【ホース】28
ホース内径(Φmm)
25.4
流体温度(℃)
-40~100
ホース寸法(mm)
呼び:16
適合流体
鉱物性作動油
材質(金具)
SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
内容量
1本
注意
※スプリング、送水ホースはブリヂストンの純正品ではありません。長さは金具の先端から先端までです。スプリングは鉄にて
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06911235
PA2816x1000L 両F2 SP+SH
1000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06911251
PA2816x1050L 両F2 SP+SH
1050
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06911260
PA2816x1100L 両F2 SP+SH
1100
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06911269
PA2816x1150L 両F2 SP+SH
1150
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06911278
PA2816x1200L 両F2 SP+SH
1200
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06911287
PA2816x1250L 両F2 SP+SH
1250
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06911296
PA2816x1300L 両F2 SP+SH
1300
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06911305
PA2816x1350L 両F2 SP+SH
1350
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06911321
PA2816x1400L 両F2 SP+SH
1400
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06911330
PA2816x1450L 両F2 SP+SH
1450
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06911339
PA2816x1500L 両F2 SP+SH
1500
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06911348
PA2816x1550L 両F2 SP+SH
1550
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06911357
PA2816x1600L 両F2 SP+SH
1600
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06911366
PA2816x1650L 両F2 SP+SH
1650
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06911375
PA2816x1700L 両F2 SP+SH
1700
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06911391
PA2816x1750L 両F2 SP+SH
1750
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06911400
PA2816x1800L 両F2 SP+SH
1800
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06911409
PA2816x1850L 両F2 SP+SH
1850
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06911418
PA2816x1900L 両F2 SP+SH
1900
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06911427
PA2816x1950L 両F2 SP+SH
1950
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06911436
PA2816x2000L 両F2 SP+SH
2000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06911445
PA2816x2100L 両F2 SP+SH
2100
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06911461
PA2816x2200L 両F2 SP+SH
2200
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06911470
PA2816x2300L 両F2 SP+SH
2300
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06911479
PA2816x2400L 両F2 SP+SH
2400
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06911488
PA2816x2500L 両F2 SP+SH
2500
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください